咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
镗杆 A08H-SCLCR06 D
商品编号
260030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260030 8/06
260030 10/06
260030 12/06
260030 16/09
260030 20/09
260030 25/09
260030 25/12
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
刀片尺寸
头部长度 L1
夹紧高度 L2
定位角
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
柄直径 Ds
空闲长度
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
A08H SCLCR/L06
5mm
6mm
20mm
7mm
95degrees
100mm
10mm
8mm
50mm
269028 7
CC..0602..
A10K SCLCR/L06
6mm
6mm
20mm
9mm
95degrees
125mm
12mm
10mm
62.5mm
269028 7
CC..0602..
A12L SCLCR/L06
7mm
6mm
24.3mm
11mm
95degrees
140mm
14mm
12mm
70mm
269028 7
CC..0602..
A16Q SCLCR/L09
9mm
9mm
31mm
15mm
95degrees
180mm
18mm
16mm
90mm
269028 8
CC..09T3..
A20R SCLCR/L09
11mm
9mm
36mm
18mm
95degrees
200mm
22mm
20mm
100mm
269028 8
CC..09T3..
A25R SCLCR/L09
13.5mm
9mm
43mm
23mm
95degrees
200mm
27mm
25mm
100mm
269028 8
CC..09T3..
A25R SCLCR/L12
13.5mm
12mm
43mm
23mm
95degrees
200mm
27mm
25mm
100mm
269028 9
CC..1204..
销售价 数量
 
1951.82
1959.38
2019.46
2492.31
2702.52
3182.97
3738.48
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:镗杆 A08H-SCLCR06 D
商品编号:260030 8/06
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加