咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
“5 合 1”车削和钻孔刀具 1.5×D
商品编号
268463
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
268463 8
268463 10
268463 11
268463 15
268463 18
268463 20
268463 26
公称直径 D
可转位刀片布置
孔径公差 D
总长度 L
有效长度 L1
柄直径 Ds
转位刀片螺栓套件
转位刀片,编号 268472 − 268496
8mm
中性
0/+0.22mm
80mm
12mm
12mm
269028 30
WCHX 0401..
10mm
中性
0/+0.22mm
90mm
15mm
12mm
269028 31
WCHX 05T1..
11mm
中性
0/+0.27mm
100mm
16.5mm
16mm
269028 32
WCHX 0602..
15mm
中性
0/+0.27mm
125mm
22.5mm
20mm
269028 33
WCHX 0703..
18mm
中性
0/+0.33mm
135mm
27mm
25mm
269028 34
WCHX 0903..
20mm
中性
0/+0.33mm
150mm
30mm
25mm
269028 35
WCHX 10T3..
26mm
中性
0/+0.33mm
180mm
39mm
32mm
269028 36
WCHX 1305..
销售价 数量
 
3330.67
3330.67
3330.67
3669.90
4039.97
4440.90
5319.82

商品详情

商品名称:“5 合 1”车削和钻孔刀具 1.5×D
商品编号:268463 8
提示

  • 选择尽可能大的角半径。
  • 钻孔时始终使用内冷系统操作(至少 5 bar)。

应用

端面车削、纵向车削、钻孔、内部纵向车削、锪孔。
技术说明

带内冷系统。
圆柱形刀柄。
技术参数
内冷式
应用形式
右向
属性
公称直径 D
8mm
可转位刀片布置
中性
孔径公差 D
0/+0.22mm
总长度 L
80mm
有效长度 L1
12mm
柄直径 Ds
12mm
转位刀片螺栓套件
269028 30
转位刀片,编号 268472 − 268496
WCHX 0401..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加