咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
eco 基础刀座,带拆卸式夹紧板
商品编号
274093
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
274093 10
274093 12
274093 16
刀柄高度 h
总长度 L
10mm
70mm
12mm
70mm
16mm
70mm
销售价 数量
 
5662.27
5792.88
5923.74

商品详情

商品名称:eco 基础刀座,带拆卸式夹紧板
商品编号:274093 10
应用

用于插入 GARANT 开槽刀。也可用于带有隐藏式夹紧元件的刀架。
属性
刀柄高度 h
10mm
总长度 L
70mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加