咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金刚石切割砂轮 STANDARD**,通用
商品编号
569721
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
569721 115
569721 125
569721 180
569721 230
孔直径
最高转速
砂轮直径
研磨片宽度
研磨片高度
22.23mm
13300min-1
115mm
2mm
7mm
22.23mm
12200min-1
125mm
2mm
7mm
22.23mm
8488min-1
180mm
2.6mm
9mm
22.23mm
6600min-1
230mm
2.6mm
9mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:金刚石切割砂轮 STANDARD**,通用
商品编号:569721 115

应用

用于切割各类常见的建筑材料,例如混凝土(包括钢筋混凝土),钻瓦,天然石材,瓷砖,陶瓷,钢件等等。
提示

  • 金刚石层出厂时已经过预刃磨。务必注意旋转方向!

  • 更多金刚石切割砂轮请详询。


技术说明

金刚石切割砂轮,用于干式和湿式切割。装夹孔 ⌀ 22.23 mm。

  • 由于采用了利于切割的金刚石,因此切割时间更短。

  • 极长的使用寿命,更少的锯片更换次数。

  • 直径保持相同,因此始终可以对整个切割深度进行切割。

  • 减少了灰尘污染,因为锯片几乎没有磨损。


日常应用,适合加工各类建筑材料,包括混凝土,砌砖,天然石料等等。直接烧结的切割层,经过调质处理的砂轮主体(不会发生振动)。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加