咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的螺丝起子,带横柄
商品编号
625173
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
Torx 星形轮廓
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625173 TX6
625173 TX7
625173 TX8
625173 TX9
625173 TX10
625173 TX15
625173 TX20
625173 TX25
625173 TX30
625173 TX40
625173 TX45
Torx 星形轮廓
刀杆长度
总长度
TX6
100mm
132mm
TX7
100mm
132mm
TX8
100mm
132mm
TX9
100mm
132mm
TX10
100mm
132mm
TX15
100mm
136mm
TX20
100mm
136mm
TX25
100mm
136mm
TX30
200mm
248mm
TX40
200mm
248mm
TX45
200mm
248mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的螺丝起子,带横柄
商品编号:625173 TX6

技术说明

符合人体工程学设计的双组分横柄,带有手指凹槽和舒适触感,确保较高的力传递性和无疲劳作业。带有侧面驱动和长柄上的保持功能,用于将螺栓可靠地固定在刀具上。镀铬哑光刀身表面。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加