咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
wera六角螺丝起子,带横柄
商品编号
627446
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627446 2
627446 2,5
627446 3
627446 4
627446 5
627446 6
627446 8
627446 10
六角
刀杆长度
总长度
2mm
100mm
132mm
2.5mm
100mm
132mm
3mm
100mm
137mm
4mm
100mm
137mm
5mm
150mm
198mm
6mm
150mm
198mm
8mm
200mm
245mm
10mm
200mm
247mm
销售价 数量
 
99.22
101.75
137.86
142.33
160.39
166.88
205.53
243.47
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:wera六角螺丝起子,带横柄
商品编号:627446 2

技术说明

符合人体工程学设计的双组分横柄,带有手指凹槽和舒适触感,确保较高的力传递性和无疲劳作业。带有侧面驱动。镀铬哑光刀身表面。规格尺寸 3 – 10 带有长柄上的保持功能,用于将螺栓可靠地固定在刀具上。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加