咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VHM-HPC 钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号
122481
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC m7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122481 3
122481 3,1
122481 3,2
122481 3,3
122481 3,4
122481 3,5
122481 3,6
122481 3,7
122481 3,8
122481 3,9
122481 4
122481 4,1
122481 4,2
122481 4,3
122481 4,4
122481 4,5
122481 4,6
122481 4,7
122481 4,8
122481 4,9
122481 5
122481 5,1
122481 5,2
122481 5,3
122481 5,4
122481 5,5
122481 5,6
122481 5,7
122481 5,8
122481 5,9
122481 6
122481 6,1
122481 6,2
122481 6,3
122481 6,4
122481 6,5
122481 6,6
122481 6,7
122481 6,8
122481 6,9
122481 7
122481 7,1
122481 7,2
122481 7,3
122481 7,4
122481 7,5
122481 7,6
122481 7,7
122481 7,8
122481 7,9
122481 8
122481 8,1
122481 8,2
122481 8,3
122481 8,4
122481 8,5
122481 8,6
122481 8,7
122481 8,8
122481 8,9
122481 9
122481 9,1
122481 9,2
122481 9,3
122481 9,4
122481 9,5
122481 9,6
122481 9,7
122481 9,8
122481 9,9
122481 10
122481 10,2
122481 10,5
122481 10,8
122481 11
122481 11,2
122481 11,5
122481 11,8
122481 12
122481 12,2
122481 12,5
122481 13
122481 13,5
122481 14
122481 14,5
122481 15
122481 15,5
122481 16
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金
m7
3mm
2
62mm
20mm
15.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.04mm/rev
m7
3.1mm
2
62mm
20.05mm
15.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.04mm/rev
m7
3.2mm
2
62mm
20mm
15.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.04mm/rev
m7
3.3mm
2
62mm
20.05mm
15.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.04mm/rev
m7
3.4mm
2
62mm
20mm
14.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
3.5mm
2
62mm
20.05mm
14.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
3.6mm
2
62mm
20mm
14.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
3.7mm
2
62mm
20.05mm
14.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
3.8mm
2
66mm
24mm
18.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
3.9mm
2
66mm
24.05mm
18.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
4mm
2
66mm
24mm
18mm
6mm
DIN 6537 K
0.05mm/rev
m7
4.1mm
2
66mm
24.05mm
17.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
4.2mm
2
66mm
24mm
17.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
4.3mm
2
66mm
24.05mm
17.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
4.4mm
2
66mm
24mm
17.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
4.5mm
2
66mm
24.05mm
17.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
4.6mm
2
66mm
24mm
17.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
4.7mm
2
66mm
24.05mm
17mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
4.8mm
2
66mm
28mm
20.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.06mm/rev
m7
4.9mm
2
66mm
28.05mm
20.7mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
5mm
2
66mm
28mm
20.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
5.1mm
2
66mm
28.05mm
20.4mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
5.2mm
2
66mm
28mm
20.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
5.3mm
2
66mm
28.05mm
20.1mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
5.4mm
2
66mm
28mm
19.9mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
5.5mm
2
66mm
28.05mm
19.8mm
6mm
DIN 6537 K
0.07mm/rev
m7
5.6mm
2
66mm
28mm
19.6mm
6mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
5.7mm
2
66mm
28.05mm
19.5mm
6mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
5.8mm
2
66mm
28mm
19.3mm
6mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
5.9mm
2
66mm
28.05mm
19.2mm
6mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
6mm
2
66mm
28mm
19mm
6mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
6.1mm
2
79mm
34.05mm
24.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
6.2mm
2
79mm
34mm
24.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
6.3mm
2
79mm
34.05mm
24.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.08mm/rev
m7
6.4mm
2
79mm
34mm
24.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
6.5mm
2
79mm
34.25mm
24.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
6.6mm
2
79mm
34mm
24.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
6.7mm
2
79mm
34.05mm
24mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
6.8mm
2
79mm
34mm
23.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
6.9mm
2
79mm
34.05mm
23.7mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
7mm
2
79mm
34mm
23.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
7.1mm
2
79mm
34.05mm
23.4mm
8mm
DIN 6537 K
0.09mm/rev
m7
7.2mm
2
79mm
34mm
23.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.3mm
2
79mm
34.05mm
23.1mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.4mm
2
79mm
34mm
22.9mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.5mm
2
79mm
34.05mm
22.8mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.6mm
2
79mm
34mm
22.6mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.7mm
2
79mm
34.05mm
22.5mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.8mm
2
79mm
34mm
22.3mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
7.9mm
2
79mm
34.05mm
22.2mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
8mm
2
79mm
34mm
22mm
8mm
DIN 6537 K
0.1mm/rev
m7
8.1mm
2
89mm
47.05mm
34.9mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.2mm
2
89mm
47mm
34.7mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.3mm
2
89mm
47.05mm
34.6mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.4mm
2
89mm
47mm
34.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.5mm
2
89mm
47.05mm
34.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.6mm
2
89mm
47mm
34.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.7mm
2
89mm
47.05mm
34mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.8mm
2
89mm
47mm
33.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.11mm/rev
m7
8.9mm
2
89mm
47.05mm
33.7mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9mm
2
89mm
47mm
33.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9.1mm
2
89mm
47.05mm
33.4mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9.2mm
2
89mm
47mm
33.2mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9.3mm
2
89mm
47.05mm
33.1mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9.4mm
2
89mm
47mm
32.9mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9.5mm
2
89mm
47.05mm
32.8mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9.6mm
2
89mm
47mm
32.6mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9.7mm
2
89mm
47.05mm
32.5mm
10mm
DIN 6537 K
0.12mm/rev
m7
9.8mm
2
89mm
47mm
32.3mm
10mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
m7
9.9mm
2
89mm
47.05mm
32.2mm
10mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
m7
10mm
2
89mm
47mm
32mm
10mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
m7
10.2mm
2
102mm
55mm
39.7mm
12mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
m7
10.5mm
2
102mm
55.05mm
39.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.13mm/rev
m7
10.8mm
2
102mm
55mm
38.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
m7
11mm
2
102mm
55mm
38.5mm
12mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
m7
11.2mm
2
102mm
55mm
38.2mm
12mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
m7
11.5mm
2
102mm
55.05mm
37.8mm
12mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
m7
11.8mm
2
102mm
55mm
37.3mm
12mm
DIN 6537 K
0.14mm/rev
m7
12mm
2
102mm
55mm
37mm
12mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
m7
12.2mm
2
107mm
60mm
41.7mm
14mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
m7
12.5mm
2
107mm
60.05mm
41.3mm
14mm
DIN 6537 K
0.15mm/rev
m7
13mm
2
107mm
60mm
40.5mm
14mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
m7
13.5mm
2
107mm
60.05mm
39.8mm
14mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
m7
14mm
2
107mm
60mm
39mm
14mm
DIN 6537 K
0.16mm/rev
m7
14.5mm
2
115mm
65.05mm
43.3mm
16mm
DIN 6537 K
0.17mm/rev
m7
15mm
2
115mm
65mm
42.5mm
16mm
DIN 6537 K
0.17mm/rev
m7
15.5mm
2
115mm
65.05mm
41.8mm
16mm
DIN 6537 K
0.17mm/rev
m7
16mm
2
115mm
65mm
41mm
16mm
DIN 6537 K
0.18mm/rev
销售价 数量
 
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
1917.24
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
2643.87
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
4279.32
6223.42
6223.42
6223.42
6223.42
6223.42
6223.42
6223.42
6223.42
8096.83
8096.83
8096.83
8096.83
8096.83
12811.90
12811.90
12811.90
12811.90

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:VHM-HPC 钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号:122481 3
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术说明

专门用于切削加工钛和钛合金。通过耐磨损、超光滑的 TiAlSiN 高性能镀层实现较长的使用寿命以及优质的钻孔质量非常少的毛刺形成。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加