咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VHM-HPC 钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号
122681
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC m7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122681 3
122681 3,1
122681 3,2
122681 3,3
122681 3,4
122681 3,5
122681 3,6
122681 3,7
122681 3,8
122681 3,9
122681 4
122681 4,1
122681 4,2
122681 4,3
122681 4,4
122681 4,5
122681 4,6
122681 4,7
122681 4,8
122681 4,9
122681 5
122681 5,1
122681 5,2
122681 5,3
122681 5,4
122681 5,5
122681 5,6
122681 5,7
122681 5,8
122681 5,9
122681 6
122681 6,1
122681 6,2
122681 6,3
122681 6,4
122681 6,5
122681 6,6
122681 6,7
122681 6,8
122681 6,9
122681 7
122681 7,1
122681 7,2
122681 7,3
122681 7,4
122681 7,5
122681 7,6
122681 7,7
122681 7,8
122681 7,9
122681 8
122681 8,1
122681 8,2
122681 8,3
122681 8,4
122681 8,5
122681 8,6
122681 8,7
122681 8,8
122681 8,9
122681 9
122681 9,1
122681 9,2
122681 9,3
122681 9,4
122681 9,5
122681 9,6
122681 9,7
122681 9,8
122681 9,9
122681 10
122681 10,2
122681 10,5
122681 10,8
122681 11
122681 11,2
122681 11,5
122681 11,8
122681 12
122681 12,2
122681 12,5
122681 13
122681 13,5
122681 14
122681 14,5
122681 15
122681 15,5
122681 16
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 > 850 N/mm2 的钛合金
m7
3mm
2
66mm
28mm
23.5mm
6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
3.1mm
2
66mm
28.05mm
23.4mm
6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
3.2mm
2
66mm
28mm
23.2mm
6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
3.3mm
2
66mm
28.05mm
23.1mm
6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
m7
3.4mm
2
66mm
28mm
22.9mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.5mm
2
66mm
28.05mm
22.8mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.6mm
2
66mm
28mm
22.6mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.7mm
2
66mm
28.05mm
22.5mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.8mm
2
74mm
36mm
30.3mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
3.9mm
2
74mm
36.05mm
30.2mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
4mm
2
74mm
36mm
30mm
6mm
DIN 6537
0.05mm/rev
m7
4.1mm
2
74mm
36.05mm
29.9mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.2mm
2
74mm
36mm
29.7mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.3mm
2
74mm
36.05mm
29.6mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.4mm
2
74mm
36mm
29.4mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.5mm
2
74mm
36.05mm
29.3mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.6mm
2
74mm
36mm
29.1mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.7mm
2
74mm
36.05mm
29mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.8mm
2
82mm
44mm
36.8mm
6mm
DIN 6537
0.06mm/rev
m7
4.9mm
2
82mm
44.05mm
36.7mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5mm
2
82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.1mm
2
82mm
44.05mm
36.4mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.2mm
2
82mm
44mm
36.2mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.3mm
2
82mm
44.05mm
36.1mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.4mm
2
82mm
44mm
35.9mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.5mm
2
82mm
44.05mm
35.8mm
6mm
DIN 6537
0.07mm/rev
m7
5.6mm
2
82mm
44mm
35.6mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
5.7mm
2
82mm
44.05mm
35.5mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
5.8mm
2
82mm
44mm
35.3mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
5.9mm
2
82mm
44.05mm
35.2mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
6mm
2
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
6.1mm
2
91mm
53.05mm
43.9mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
6.2mm
2
91mm
53mm
43.7mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
6.3mm
2
91mm
53.05mm
43.6mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
m7
6.4mm
2
91mm
53mm
43.4mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.5mm
2
91mm
53.05mm
43.3mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.6mm
2
91mm
53mm
43.1mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.7mm
2
91mm
53.05mm
43mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.8mm
2
91mm
53mm
42.8mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
6.9mm
2
91mm
53.05mm
42.7mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
7mm
2
91mm
53mm
42.5mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
7.1mm
2
91mm
53.05mm
42.4mm
8mm
DIN 6537
0.09mm/rev
m7
7.2mm
2
91mm
53mm
42.2mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.3mm
2
91mm
53.05mm
42.1mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.4mm
2
91mm
53mm
41.9mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.5mm
2
91mm
53.05mm
41.8mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.6mm
2
91mm
53mm
41.6mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.7mm
2
91mm
53.05mm
41.5mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.8mm
2
91mm
53mm
41.3mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
7.9mm
2
91mm
53.05mm
41.2mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
8mm
2
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
8.1mm
2
103mm
61.05mm
48.9mm
10mm
DIN 6537
0.1mm/rev
m7
8.2mm
2
103mm
61mm
48.7mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.3mm
2
103mm
61.05mm
48.6mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.4mm
2
103mm
61mm
48.4mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.5mm
2
103mm
61.05mm
48.3mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.6mm
2
103mm
61mm
48.1mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.7mm
2
103mm
61.05mm
48mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.8mm
2
103mm
61mm
47.8mm
10mm
DIN 6537
0.11mm/rev
m7
8.9mm
2
103mm
61.05mm
47.7mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9mm
2
103mm
61mm
47.5mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.1mm
2
103mm
61.05mm
47.4mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.2mm
2
103mm
61mm
47.2mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.3mm
2
103mm
61.05mm
47.1mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.4mm
2
103mm
61mm
46.9mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.5mm
2
103mm
61.05mm
46.8mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.6mm
2
103mm
61mm
46.6mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.7mm
2
103mm
61.05mm
46.5mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
m7
9.8mm
2
103mm
61mm
46.3mm
10mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
9.9mm
2
103mm
61.05mm
46.2mm
10mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
10mm
2
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
10.1mm
2
118mm
71mm
55.7mm
12mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
10.5mm
2
118mm
71.05mm
55.3mm
12mm
DIN 6537
0.13mm/rev
m7
1.8mm
2
118mm
71mm
54.8mm
12mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
11mm
2
118mm
71mm
54.5mm
12mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
11.2mm
2
118mm
71mm
54.2mm
12mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
11.5mm
2
118mm
71.05mm
53.8mm
12mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
11.8mm
2
118mm
71mm
53.3mm
12mm
DIN 6537
0.14mm/rev
m7
12mm
2
118mm
71mm
53mm
12mm
DIN 6537
0.15mm/rev
m7
12.2mm
2
124mm
77mm
58.7mm
14mm
DIN 6537
0.15mm/rev
m7
12.5mm
2
124mm
77.05mm
58.3mm
14mm
DIN 6537
0.15mm/rev
m7
13mm
2
124mm
77mm
57.5mm
14mm
DIN 6537
0.16mm/rev
m7
13.5mm
2
124mm
77.05mm
56.8mm
14mm
DIN 6537
0.16mm/rev
m7
14mm
2
124mm
77mm
56mm
14mm
DIN 6537
0.16mm/rev
m7
14.5mm
2
133mm
83.05mm
61.3mm
16mm
DIN 6537
0.17mm/rev
m7
15mm
2
133mm
83mm
60.5mm
16mm
DIN 6537
0.17mm/rev
m7
15.5mm
2
133mm
83.05mm
59.8mm
16mm
DIN 6537
0.17mm/rev
m7
16mm
2
133mm
83mm
59mm
16mm
DIN 6537
0.18mm/rev
销售价 数量
 
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2240.87
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
2893.38
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
4183.94
6776.24
6776.24
6776.24
6776.24
6776.24
6776.24
6776.24
6776.24
10119.62
10119.62
10119.62
10119.62
10119.62
13843.68
13843.68
13843.68
13843.68

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:VHM-HPC 钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号:122681 3
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术说明

专门用于切削加工钛和钛合金。通过耐磨损、超光滑的 TiAlSiN 高性能镀层实现较长的使用寿命以及优质的钻孔质量非常少的毛刺形成。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加