咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于工具固定器的转接头
商品编号
148706
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 6,3C
  • 6,3E
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
148706 6,3C
148706 6,3E
夹持范围
柄部标准
配套适用于手操丝锥 DIN 352
2.5mm - 5.5mm
DIN 3126 标准形式 C
M3 - M10
2.5mm - 5.5mm
DIN 3126 标准形式 E
M3 - M10
销售价 数量
 
186.41
189.74

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 6,3C
  • 6,3E
数量:

商品详情

商品名称:用于工具固定器的转接头
商品编号:148706 6,3C
应用

是在室外进行修理和安装工作的理想工具。
技术说明

转接器带有 1/4 英寸六角柄部,符合 DIN 3126 标准,全钢材质,用于装夹小尺寸的丝锥 (M3 - M10)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加