咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX带接头的 1/4 英寸尼龙螺旋软管
商品编号
080057
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
可用的软管长度
  • 2,5
  • 5
  • 7,5
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080057 2,5
080057 5
080057 7,5
使用温度
可用的软管长度
快速连接器连接
最大工作压力
软管内径
软管外径
-60°C - 60°C
2.5m
1/4inch
10bar
6mm
8mm
-60°C - 60°C
5m
1/4inch
10bar
6mm
8mm
-60°C - 60°C
7.5m
1/4inch
10bar
6mm
8mm
销售价 数量
 
556.49
746.96
891.69
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 2,5
  • 5
  • 7,5
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX带接头的 1/4 英寸尼龙螺旋软管
商品编号:080057 2,5

供货范围

配有各 1 件 HOLEX 黄铜快速接头。
技术说明

尼龙软管。灵活,耐高温,适用于 -60 / +60 °C。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加