咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Alu FEED 整体硬质合金钻头,Weldon 柄 DIN 6535 HB
商品编号
122591
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122591 4
122591 4,0-X
122591 4,1
122591 4,2
122591 4,3
122591 4,5
122591 4,6
122591 4,8
122591 4,9
122591 4,65
122591 4,71-X
122591 5
122591 5,1
122591 5,2
122591 5,3
122591 5,5
122591 5,6
122591 5,8
122591 5,9
122591 5,55
122591 6
122591 6,01-X
122591 6,1
122591 6,2
122591 6,3
122591 6,4
122591 6,5
122591 6,6
122591 6,8
122591 6,9
122591 7
122591 7,01-X
122591 7,3
122591 7,4
122591 7,5
122591 7,8
122591 7,45
122591 8
122591 8,01-X
122591 8,1
122591 8,4
122591 8,5
122591 8,8
122591 9
122591 9,01-X
122591 9,1
122591 9,8
122591 10
122591 10,01-X
122591 10,2
122591 10,5
122591 11
122591 11,01-X
122591 11,5
122591 11,8
122591 12
122591 12,01-X
122591 12,5
122591 13
122591 14
122591 14,01-X
122591 14,5
122591 15
122591 16
公差
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
直径范围
进给量 f,针对短切屑铝合金
h7
4mm
3
74mm
36mm
30mm
6mm
DIN 6537
0.53mm/rev
h7
3
74mm
36mm
6mm
DIN 6537
4mm - 4.7mm
0.53mm/rev
h7
4.1mm
3
74mm
36mm
29.9mm
6mm
DIN 6537
0.54mm/rev
h7
4.2mm
3
74mm
36mm
29.7mm
6mm
DIN 6537
0.55mm/rev
h7
4.3mm
3
74mm
36mm
29.6mm
6mm
DIN 6537
0.56mm/rev
h7
4.5mm
3
74mm
36mm
29.3mm
6mm
DIN 6537
0.58mm/rev
h7
4.6mm
3
74mm
36mm
29.1mm
6mm
DIN 6537
0.59mm/rev
h7
4.8mm
3
82mm
44mm
36.8mm
6mm
DIN 6537
0.61mm/rev
h7
4.9mm
3
82mm
44mm
36.7mm
6mm
DIN 6537
0.62mm/rev
h7
4.65mm
3
74mm
36mm
29mm
6mm
DIN 6537
0.59mm/rev
h7
3
82mm
44mm
6mm
DIN 6537
4.71mm - 6mm
0.59mm/rev
h7
5mm
3
82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537
0.63mm/rev
h7
5.1mm
3
82mm
44mm
36.4mm
6mm
DIN 6537
0.64mm/rev
h7
5.2mm
3
82mm
44mm
36.2mm
6mm
DIN 6537
0.65mm/rev
h7
5.3mm
3
82mm
44mm
36.1mm
6mm
DIN 6537
0.66mm/rev
h7
5.5mm
3
82mm
44mm
35.8mm
6mm
DIN 6537
0.68mm/rev
h7
5.6mm
3
82mm
44mm
35.6mm
6mm
DIN 6537
0.69mm/rev
h7
5.8mm
3
82mm
44mm
35.3mm
6mm
DIN 6537
0.7mm/rev
h7
5.9mm
3
82mm
44mm
35.2mm
6mm
DIN 6537
0.71mm/rev
h7
5.55mm
3
82mm
44mm
35.7mm
6mm
DIN 6537
0.68mm/rev
h7
6mm
3
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
0.72mm/rev
h7
3
91mm
53mm
8mm
DIN 6537
6.01mm - 7mm
0.72mm/rev
h7
6.1mm
3
91mm
53mm
43.9mm
8mm
DIN 6537
0.73mm/rev
h7
6.2mm
3
91mm
53mm
43.7mm
8mm
DIN 6537
0.74mm/rev
h7
6.3mm
3
91mm
53mm
43.6mm
8mm
DIN 6537
0.75mm/rev
h7
6.4mm
3
91mm
53mm
43.4mm
8mm
DIN 6537
0.76mm/rev
h7
6.5mm
3
91mm
53mm
43.3mm
8mm
DIN 6537
0.77mm/rev
h7
6.6mm
3
91mm
53mm
43.1mm
8mm
DIN 6537
0.78mm/rev
h7
6.8mm
3
91mm
53mm
42.8mm
8mm
DIN 6537
0.79mm/rev
h7
6.9mm
3
91mm
53mm
42.7mm
8mm
DIN 6537
0.8mm/rev
h7
7mm
3
91mm
53mm
42.5mm
8mm
DIN 6537
0.81mm/rev
h7
3
91mm
53mm
8mm
DIN 6537
7.01mm - 8mm
0.81mm/rev
h7
h7
7.3mm
3
91mm
53mm
42mm
8mm
DIN 6537
h7
7.4mm
3
91mm
53mm
41.9mm
8mm
DIN 6537
0.84mm/rev
h7
7.5mm
3
91mm
53mm
41.8mm
8mm
DIN 6537
0.85mm/rev
h7
7.8mm
3
91mm
53mm
41.3mm
8mm
DIN 6537
0.88mm/rev
h7
7.45mm
3
91mm
53mm
41.8mm
8mm
DIN 6537
0.84mm/rev
h7
8mm
3
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
0.89mm/rev
h7
3
103mm
61mm
10mm
DIN 6537
8.01mm - 9mm
0.89mm/rev
h7
8.1mm
3
103mm
61mm
48.9mm
10mm
DIN 6537
0.9mm/rev
h7
8.4mm
3
103mm
61mm
48.4mm
10mm
DIN 6537
0.92mm/rev
h7
8.5mm
3
103mm
61mm
48.3mm
10mm
DIN 6537
0.93mm/rev
h7
8.8mm
3
103mm
61mm
47.8mm
10mm
DIN 6537
0.95mm/rev
h7
9mm
3
103mm
61mm
47.5mm
10mm
DIN 6537
0.97mm/rev
h7
3
103mm
61mm
10mm
DIN 6537
9.01mm - 10mm
0.97mm/rev
h7
9.1mm
3
103mm
61mm
47.4mm
10mm
DIN 6537
0.98mm/rev
h7
9.8mm
3
103mm
61mm
46.3mm
10mm
DIN 6537
1.03mm/rev
h7
10mm
3
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537
1.04mm/rev
h7
3
118mm
71mm
12mm
DIN 6537
10.01mm - 11mm
1.04mm/rev
h7
10.2mm
3
118mm
71mm
55.7mm
12mm
DIN 6537
1.06mm/rev
h7
10.5mm
3
118mm
71mm
55.3mm
12mm
DIN 6537
1.08mm/rev
h7
11mm
3
118mm
71mm
54.5mm
12mm
DIN 6537
1.11mm/rev
h7
3
118mm
71mm
12mm
DIN 6537
11.01mm - 12mm
1.11mm/rev
h7
11.5mm
3
118mm
71mm
53.8mm
12mm
DIN 6537
1.15mm/rev
h7
11.8mm
3
118mm
71mm
53.3mm
12mm
DIN 6537
1.16mm/rev
h7
12mm
3
118mm
71mm
53mm
12mm
DIN 6537
1.18mm/rev
h7
3
124mm
77mm
14mm
DIN 6537
12.01mm - 14mm
1.18mm/rev
h7
12.5mm
3
124mm
77mm
58.3mm
14mm
DIN 6537
1.21mm/rev
h7
13mm
3
124mm
77mm
57.5mm
14mm
DIN 6537
1.24mm/rev
h7
14mm
3
124mm
77mm
56mm
14mm
DIN 6537
1.29mm/rev
h7
3
133mm
83mm
16mm
DIN 6537
14.01mm - 16mm
1.29mm/rev
h7
h7
14.5mm
3
124mm
77mm
14mm
DIN 6537
h7
15mm
3
133mm
83mm
60.5mm
16mm
DIN 6537
1.35mm/rev
h7
16mm
3
133mm
83mm
59mm
16mm
DIN 6537
1.4mm/rev
销售价 数量
 
1891.37
2093.17
1891.37
1891.37
1891.37
1891.37
1891.37
1891.37
1891.37
1891.37
2093.17
1891.37
1891.37
1891.37
1891.37
1891.37
1891.37
1891.37
1891.37
1891.37
1891.37
2616.17
2387.34
2387.34
2387.34
2387.34
2387.34
2387.34
2387.34
2387.34
2387.34
2616.17
2387.34
2387.34
2387.34
2387.34
2387.34
2387.34
3567.87
3247.03
3247.03
3247.03
3247.03
3247.03
3567.87
3247.03
3247.03
3247.03
5067.13
4591.24
4591.24
4591.24
5067.13
4591.24
4591.24
4591.24
6926.02
6302.13
6302.13
6302.13
9154.03
7830.17
8372.67
8372.67

商品详情

商品名称:GARANT Master Alu FEED 整体硬质合金钻头,Weldon 柄 DIN 6535 HB
商品编号:122591 4
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术说明

3 刃刀具,专为铝材极高进给量的条件下使用而开发。特别适用于具有高功率消耗和稳定加工条件的机器。
  • 特制切刃刃型,设计用于超高进给量,降低切割压力并控制断屑。
  • 精细打磨的夹槽轮廓,用于安全排屑。
  • 通过第三切刃达到超大进给量和使用寿命。
行业先进的刀具横刃技术确保出色的自定心性能,也能够在不平整的表面上进行定心钻孔作业。3 个导向倒角确保稳定的钻孔出口和孔圆准确性。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加