咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
保养设备
商品编号
084372
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
  • 1000
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
084372 1000
供电
宽度
材料
深度
重量
高度
电源驱动
270mm
V2a 品质 1.4301
152mm
15kg
440mm
销售价 数量
 
0.00
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 1000
数量:

商品详情

商品名称:保养设备
商品编号:084372 1000
优点

  • 同时清除杂油和固体。
  • 以旁通方式主动运行,无需指派人员。
  • 避免形成异味和感染危险。
  • 延长润滑剂和工具的使用寿命。
  • 降低处置成本。

技术说明

借助 ARIANA 保养设备 R-1000,在生产过程中可靠清洁与保养乳化剂或溶液。湿式切削加工机床的冷却润滑剂遭受严重污染。外用液压油、床身导轨油和油脂沉积在乳化剂表面,在高浓度时阻碍赖以生存的氧气交换。加上悬浮与沉积的固体,为分解冷却润滑剂的细菌和真菌形成理想温床。通过定期清理污物实现持久保养,显著延长冷却润滑液的使用寿命并降低废弃处置费用。
功能

ARIANA 保养设备 R-1000 从乳化剂表面吸取油脂和固体的混合物。该混合物在保养设备分离,它将干净的乳化剂送回机床,然后把分离油输送至单独的废弃处置容器。以纯物理方式温和乳化和分离油,使乳化剂不会因离心等受到不良影响。悬浮的搅动杂油分离率高达 97 %。可在机床运行时保养乳化剂,无需指派人员。不会产生停机时间。离心泵连续运行,根据设定为 80 至 350 升。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加