咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
黄色水软管
商品编号
080047
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
软管内径
  • 13
  • 19
  • 25
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080047 13
080047 19
080047 25
最大工作压力
材料
检验压力
软管内径
软管外径
软管长度
颜色
8bar
软质 PVC
20bar
13mm
17.1mm
50m
黄色
8bar
软质 PVC
20bar
19mm
23.8mm
50m
黄色
6bar
软质 PVC
16bar
25mm
31mm
50m
黄色
销售价 数量
 
1301.25
2183.82
3633.18
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 13
  • 19
  • 25
数量:

商品详情

商品名称:黄色水软管
商品编号:080047 13

技术说明

高品质且抗扭转的水管,黄色。长度 50 m。

属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加