咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金钻孔铰刀,带圆柱柄
商品编号
122797
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC m7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122797 4,01
122797 4,02
122797 4,98
122797 4H7
122797 5,01
122797 5,02
122797 5,98
122797 5,99
122797 5H7
122797 6
122797 6,01
122797 6,02
122797 6,03
122797 6H7
122797 7,98
122797 7,99
122797 7H7
122797 8
122797 8,01
122797 8,02
122797 8H7
122797 9,54
122797 9,98
122797 9,99
122797 9H7
122797 10
122797 10,01
122797 10,02
122797 10H7
122797 11,98
122797 11,99
122797 12
122797 12,01
122797 12,02
122797 12,7
122797 12H7
122797 14H7
122797 16H7
公差
公称直径 DC
切刃数 Z
孔径公差
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
±0.003
4.01mm
2
74mm
36mm
30mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
±0.003
4.02mm
2
74mm
36mm
30mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
±0.003
4.98mm
2
91mm
53mm
45.5mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
4mm
2
H7
74mm
36mm
30mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
±0.003
5.01mm
2
91mm
53mm
45.5mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
±0.003
5.02mm
2
91mm
53mm
45.5mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
5.98mm
2
±0.003
91mm
53mm
44mm
6mm
工厂标准
0.15mm/rev
±0.003
5.99mm
2
91mm
53mm
44mm
6mm
工厂标准
0.15mm/rev
5mm
2
H7
91mm
53mm
45.5mm
6mm
工厂标准
0.13mm/rev
6mm
2
±0.003
91mm
53mm
44mm
6mm
工厂标准
0.15mm/rev
6.01mm
2
±0.003
91mm
53mm
44mm
6mm
工厂标准
0.15mm/rev
6.02mm
2
±0.003
91mm
53mm
44mm
6mm
工厂标准
0.15mm/rev
±0.003
6.03mm
2
91mm
53mm
44mm
6mm
工厂标准
0.15mm/rev
6mm
2
H7
91mm
53mm
44mm
6mm
工厂标准
0.15mm/rev
7.98mm
2
±0.003
91mm
53mm
41mm
8mm
工厂标准
0.17mm/rev
±0.003
7.99mm
2
91mm
53mm
41mm
8mm
工厂标准
0.17mm/rev
7mm
2
H7
91mm
53mm
42.5mm
8mm
工厂标准
0.15mm/rev
8mm
2
±0.003
91mm
53mm
41mm
8mm
工厂标准
0.17mm/rev
8.01mm
2
±0.003
91mm
53mm
41mm
8mm
工厂标准
0.17mm/rev
8.02mm
2
±0.003
91mm
53mm
41mm
8mm
工厂标准
0.17mm/rev
8mm
2
H7
91mm
53mm
41mm
8mm
工厂标准
0.17mm/rev
9.54mm
2
±0.003
103mm
61mm
46.7mm
10mm
工厂标准
0.22mm/rev
±0.003
9.98mm
2
103mm
61mm
46mm
10mm
工厂标准
0.22mm/rev
±0.003
9.99mm
2
103mm
61mm
46mm
10mm
工厂标准
0.22mm/rev
9mm
2
H7
103mm
61mm
47.5mm
10mm
工厂标准
0.17mm/rev
10mm
2
±0.003
103mm
61mm
46mm
10mm
工厂标准
0.22mm/rev
10.01mm
2
±0.003
103mm
61mm
46mm
10mm
工厂标准
0.22mm/rev
10.02mm
2
±0.003
103mm
61mm
46mm
10mm
工厂标准
0.22mm/rev
10mm
2
H7
103mm
61mm
46mm
10mm
工厂标准
0.22mm/rev
11.98mm
2
±0.003
118mm
71mm
53mm
12mm
工厂标准
0.24mm/rev
11.99mm
2
±0.003
118mm
71mm
53mm
12mm
工厂标准
0.24mm/rev
12mm
2
±0.003
118mm
71mm
53mm
12mm
工厂标准
0.24mm/rev
12.01mm
2
±0.003
118mm
71mm
53mm
12mm
工厂标准
0.24mm/rev
12.02mm
2
±0.003
118mm
71mm
53mm
12mm
工厂标准
0.24mm/rev
12.7mm
2
±0.003
124mm
77mm
58mm
14mm
工厂标准
0.27mm/rev
12mm
2
H7
118mm
71mm
53mm
12mm
工厂标准
0.24mm/rev
14mm
2
H7
124mm
77mm
56mm
14mm
工厂标准
0.3mm/rev
16mm
2
H7
133mm
83mm
59mm
16mm
工厂标准
0.3mm/rev
销售价 数量
 
2562.64
2562.64
2562.64
2562.98
2562.64
2562.64
2562.98
2562.64
2562.98
2562.64
2562.64
2562.64
2562.64
2562.64
2562.64
2562.64
2562.64
2562.64
2562.64
2562.64
2562.64
3649.56
3649.56
3649.56
3649.56
3649.56
3649.56
3649.56
3649.56
5209.11
5209.11
5209.11
5209.11
5209.11
7032.79
5209.11
7032.79
8771.97

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:整体硬质合金钻孔铰刀,带圆柱柄
商品编号:122797 4,01

提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
技术说明

用于在钢或短屑材料中加工规定公差的孔。可靠的完整加工,无需单独定心和后续铰孔加工。通过额外的锥形尖端显著改善自定心,实现出色的钻孔圆度和尺寸公差精度。两个钻孔刀具和四个铰孔刀具,用于获得出色的孔壁表面质量。

属性
公差
±0.003
公称直径 DC
4.01mm
切刃数 Z
2
孔径公差
总长度 L
74mm
排屑槽长度 Lc
36mm
推荐最大钻深 L2
30mm
柄直径 Ds
6mm
标准
工厂标准
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.13mm/rev
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加