咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号
122507
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7(mm 或英寸)
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
122507 3,00-X
122507 3,71-X
122507 4,71-X
122507 6,01-X
122507 7,01-X
122507 8,01-X
122507 10,01-X
122507 12,01-X
122507 14,01-X
122507 16,01-X
122507 18,01-X
公差,公称直径
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
标准
直径范围
h7
2
62mm
20mm
6mm
DIN 6537 K
3mm - 3.7mm
h7
2
66mm
24mm
6mm
DIN 6537 K
3.71mm - 4.7mm
h7
2
66mm
28mm
6mm
DIN 6537 K
4.71mm - 6mm
h7
2
79mm
34mm
8mm
DIN 6537 K
6.01mm - 7mm
h7
2
79mm
41mm
8mm
DIN 6537 K
7.01mm - 8mm
h7
2
89mm
47mm
10mm
DIN 6537 K
8.01mm - 10mm
h7
2
102mm
55mm
12mm
DIN 6537 K
10.01mm - 12mm
h7
2
107mm
60mm
14mm
DIN 6537 K
12.01mm - 14mm
h7
2
115mm
65mm
16mm
DIN 6537 K
14.01mm - 16mm
h7
2
123mm
73mm
18mm
DIN 6537 K
16.01mm - 18mm
h7
2
131mm
79mm
20mm
DIN 6537 K
18.01mm - 20mm
销售价 数量
 
740.15
704.98
704.98
999.18
923.36
1169.46
1672.78
2191.50
2858.88
3867.25
4810.96
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX Pro Steel 整体硬质合金钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号:122507 3,00-X
技术说明

直型主切削刃专用槽型提供了良好的排屑效果。坚固的槽型保证工艺可靠的高效钻孔。
通过组合使用坚韧的超细晶粒硬质合金和特别耐磨的涂层,在各种钢材中广泛应用。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加