咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号
122726
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122726 7,55
122726 9,25
122726 11,35
122726 11,55
122726 12,55
122726 13,1
122726 13,3
122726 14,1
122726 15,35
122726 16,05
122726 18,9
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
h7
7.55mm
3
91mm
53mm
41.7mm
8mm
DIN 6537
h7
9.25mm
3
103mm
61mm
47.1mm
10mm
DIN 6537
h7
11.35mm
3
118mm
71mm
54mm
12mm
DIN 6537
h7
11.55mm
3
118mm
71mm
53.7mm
12mm
DIN 6537
h7
12.55mm
3
124mm
77mm
58.2mm
14mm
DIN 6537
h7
13.1mm
3
124mm
77mm
57.4mm
14mm
DIN 6537
h7
13.3mm
3
124mm
77mm
57mm
14mm
DIN 6537
h7
14.1mm
3
133mm
83mm
61.9mm
16mm
DIN 6537
h7
15.35mm
3
133mm
83mm
60mm
16mm
DIN 6537
h7
16.05mm
3
143mm
93mm
68.9mm
18mm
DIN 6537
h7
18.9mm
3
153mm
101mm
72.7mm
20mm
DIN 6537
销售价 数量
 
2549.19
3464.38
4901.72
4901.72
6733.30
6733.30
6733.30
8901.21
8901.21
12144.55
15980.33
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金钻头,Weldon 刀柄 DIN 6535 HB
商品编号:122726 7,55
技术说明

3 刃钻头,专为在极高进给量的条件下使用而开发。特别适用于具有高输入功率和稳定的加工条件的设备。
  • 特殊的刀刃构造,带稳定的尖端和中部较大的活动空间有助于实现最高的进给量。
  • 已获取专利的切屑流优化钻尖设计可降低切削压力,并实现良好的断屑。
  • 采用 145° 顶角,有利于在钻通孔时减少毛刺的形成。

行业领先的横刃技术保证了理想的自定心性能,同时允许在不平整的表面上进行开钻。3 个导向倒角确保了稳定的钻孔出口和孔圆准确性。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加