咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形铰刀 1:10
商品编号
161000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
161000 3X10
161000 5X15
161000 10X25
161000 15X35
切削刃长度 Lc
大直径 D2
小直径 D3
总长度 L
柄四边 □
70mm
10mm
3mm
100mm
6.3mm
100mm
15mm
5mm
140mm
10mm
150mm
25mm
10mm
195mm
16mm
200mm
35mm
15mm
250mm
22.4mm
销售价 数量
 
1326.29
1821.55
3844.58
7554.86

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:锥形铰刀 1:10
商品编号:161000 5X15
应用

用于铰锥形孔或者分级铰孔。不适用于圆形孔。
技术说明

手用直排屑槽铰刀,锥度 1:10。
技术参数
内冷式
锥度比
1:10
刀具材料
HSS
标准
工厂标准
适用的钻孔类型
针对通孔
属性
切削刃长度 Lc
100mm
大直径 D2
15mm
小直径 D3
5mm
总长度 L
140mm
柄四边 □
10mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
有条件适用
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加