咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
得力自封袋
商品编号
A99660
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:得力自封袋
商品编号:A99660

得力自封袋(透明)-7号 100个/包 (单位:包)

得力自封袋(透明)-8号 100个/包 (单位:包)

得力自封袋(透明)-9号 100个/包 (单位:包)

得力自封袋(透明)-10号 100个/包 (单位:包)
A99660 7 详情页-1.jpg

A99660 8 详情页-1.jpg

A99660 9 详情页-1.jpg

A99660 10 详情页-1.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加