咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
得力夹纸白板
商品编号
A99650
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:得力夹纸白板
商品编号:A99650

得力U型夹纸白板 900x600mm (单位:块)

得力H型双面白板 900x1200mm (单位:块) 银灰

得力H型双面白板 900x1500mm (单位:块) 银灰

得力H型双面白板 900x1800mm (单位:块) 银灰
A99650 H-1200 详情页-1.jpg

A99650 H-1500 详情页-1.jpg

A99650 H-1800 详情页-1.jpg

A99650 U-600 详情页-1.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加