咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
得力长尾票夹
商品编号
A99635
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:得力长尾票夹
商品编号:A99635

得力彩色长尾票夹 50mm 12只/筒 (单位:筒)

得力彩色长尾票夹 41mm 24只/筒 (单位:筒)

得力彩色长尾票夹 32mm 24只/筒 (单位:筒)

得力彩色长尾票夹 25mm 48只/筒 (单位:筒)

得力彩色长尾票夹 19mm 40只/筒 (单位:筒)

得力彩色长尾票夹 15mm 60只/筒 (单位:筒)
A99635-1.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加