咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
得力档案盒
商品编号
A99625
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
厚度
  • 5681
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 5681
数量:

商品详情

商品名称:得力档案盒
商品编号:A99625 5681

得力25mm厚档案盒(蓝)(单位:只)

得力35mm厚档案盒(蓝)(单位:只)

得力55mm厚档案盒(蓝)(单位:只)

得力75mm厚档案盒(蓝)(单位:只)
A99625 75 详情页 -1.jpg


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加