咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
得力橡皮
商品编号
A99606
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
  • 7535A/12
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 7535A/12
数量:

商品详情

商品名称:得力橡皮
商品编号:A99606 7535A/12

得力白橡皮(白)(24块/盒)(单位:盒)

得力黄橡皮(黄)(12块/盒)(单位:盒)
A99606 2BX24 详情图.jpg

A99606 4BX12 详情图.jpg

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加