咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT 机用丝锥 回火处理
GARANT 机用丝锥 回火处理
多件采购更优惠(每个规格包含134851对应物料规格5支)
商品编号
AZ4851
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT 机用丝锥 回火处理
商品编号:AZ4851

注意

AZ4851 M3 机用丝锥 回火处理 M3(每套包含134851 M3物料5支)

AZ4851 M4 机用丝锥 回火处理 M4(每套包含134851 M4物料5支)

AZ4851 M5 机用丝锥 回火处理 M5(每套包含134851 M5物料5支)

AZ4851 M6 机用丝锥 回火处理 M6(每套包含134851 M6物料5支)

AZ4851 M8 机用丝锥 回火处理 M8(每套包含134851 M8物料5支)

AZ4851 M10 机用丝锥 回火处理 M10(每套包含134851 M10物料5支)

AZ4851 M12 机用丝锥 回火处理 M12(每套包含134851 M12物料5支)

AZ4851 M14 机用丝锥 回火处理 M14(每套包含134851 M14物料5支)

AZ4851 M16 机用丝锥 回火处理 M16(每套包含134851 M16物料5支)

AZ4851 M20 机用丝锥 回火处理 M20(每套包含134851 M20物料5支)

AZ4851 M24 机用丝锥 回火处理 M24(每套包含134851 M24物料5支)


技术参数
螺纹标准
DIN 13
锥度导程部分的形状
C
涂层
蒸气氧化处理
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
内冷式
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对盲孔
螺纹升角
40degrees
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加