咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT小型打磨头 Z5 − 细
多件采购更优惠(每个规格包含546800对应物料规格 A0210 2支/F0313 5支/G0613 5支)
商品编号
AZ5468
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT小型打磨头 Z5 − 细
商品编号:AZ5468

技术说明

GARANT 打磨头由高性能硬质合金制成,韧性好,切削刃稳定性高,专为现代化的数控机床设计。如果头部直径大于刀柄直径,则刀柄为钢制,否则同样由硬质合金制成。
硬质合金小型打磨棒,柄部 ⌀ 3 mm。
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。

注意

AZ5468 A0210 硬质合金小型打磨头 Z 5-细齿 A0210 (每套包含546800 A0210物料2支)

AZ5468 F0313 硬质合金小型打磨头 Z 5-细齿 F0313 (每套包含546800 F0313物料5支)

AZ5468 G0613 硬质合金小型打磨头 Z 5-细齿 G0613 (每套包含546800 G0613物料5支)


技术参数
刀具材料
硬质合金
应用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加