咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX切割砂轮片 薄型
多件采购更优惠(每个规格包含563575对应物料规格20片)
商品编号
AZ5635
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX切割砂轮片 薄型
商品编号:AZ5635

应用

用于在电动和气动角磨机上开展切断作业,最大切削速度 Vc 可达 80 m/s。
提示

砂轮厚度应至少为被切割材料厚度的 20%。使用降低了切削线速度的不锈钢切割砂轮。
技术说明

薄型切割砂轮适于进行快速切割。

  • 切割砂轮的粒度、粘结、参与磨削过程的辅料以及加固,都针对相应的应用领域进行了最佳匹配,从而实现卓越的切割能力和使用寿命。

  • 薄型切割砂轮(0.8 mm / 1.0 mm / 1.6 mm)尤其适用于以低发热量进行快速无毛刺切割。如使用较旧的角磨机,则应注意准确装夹。砂轮厚度 2.0 mm 及以上的切割砂轮具有较好的侧面稳定性、刚性和使用寿命。

  • 类型:切割砂轮,直头(类型 41)或弯头(类型 42)。


规格

A60P-BF。


注意

AZ5635 115 切割砂轮片 薄型 1.6 mm 不锈钢/ 钢 115 mm (每套包含563575 115物料20片)

AZ5635 125 切割砂轮片 薄型 1.6 mm 不锈钢/ 钢 125 mm (每套包含563575 125物料20片)



技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
推荐的攻角
90degrees
最大圆周速度
80m/s
磨料缩写
A
为材料优化
不锈钢
应用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加