咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX整体硬质合金铣刀 HPC
多件采购更优惠(每个规格包含203014对应物料规格5支)
商品编号
AZ3014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:AZ3014

提示

可提供新一代产品!
推荐的后继产品是编号 203013、203015、203021、203027。

技术说明

特殊的 TiSi 涂层。


注意

AZ3014 6 TiSi涂层HPC硬质合金铣刀(每套包含203014 6物料5支)

AZ3014 8 TiSi涂层HPC硬质合金铣刀(每套包含203014 8物料5支)

AZ3014 10 TiSi涂层HPC硬质合金铣刀(每套包含203014 10物料5支)

AZ3014 12 TiSi涂层HPC硬质合金铣刀(每套包含203014 12物料5支)

AZ3014 16 TiSi涂层HPC硬质合金铣刀(每套包含203014 16物料5支)



技术参数
标准
工厂标准
刀柄公差
h6
型号
N
切削加工策略
HPC
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.3×D,针对修边
涂层
TiSi
螺旋角特征
不相同
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加