咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
多件采购更优惠(每个规格包含205490 20对应物料规格5支)
商品编号
AZ5490
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金粗加工铣刀 HPC
商品编号:AZ5490

技术说明

设计尺寸类似 DIN 6527。
适用于高进给速度,非常高的金属去除率。
带有特殊的波纹刃型。
提示

可提供新一代产品!
推荐后继产品编号为 205550。

注意

AZ5490 20 绿环HPC粗加工整体硬质合金铣刀(每套包含205490 20物料5支)



技术参数
铣削轮廓面
HR
刀柄公差
h6
内冷式
螺旋角特征
不相同
刀具材料
整体硬质合金
标准
DIN 6527
切削加工策略
HPC
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D
涂层
TiAlN
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加