咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 规格 B
多件采购更优惠(每个规格包含132150对应物料规格5支)
商品编号
AZ2150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机用丝锥 规格 B
商品编号:AZ2150

优点

最佳的自导向功能,而且在回程过程中不会发生二次切割
技术说明

特别稳定的造型。
引导部分带有润滑槽,但没有排屑槽。切削锥类型 B,带有强劲的卷屑槽。规格尺寸 M2.6 符合旧版 DIN 标准要求。

注意

AZ2150 M2 经过高温硫化处理的机用丝锥 规格 B M2(每套包含132150 M2物料5支)

AZ2150 M3 经过高温硫化处理的机用丝锥 规格 B M3(每套包含132150 M3物料5支)

AZ2150 M4 经过高温硫化处理的机用丝锥 规格 B M4(每套包含132150 M4物料5支)

AZ2150 M5 经过高温硫化处理的机用丝锥 规格 B M5(每套包含132150 M5物料5支)

AZ2150 M6 经过高温硫化处理的机用丝锥 规格 B M6(每套包含132150 M6物料5支)

AZ2150 M8 经过高温硫化处理的机用丝锥 规格 B M8(每套包含132150 M8物料5支)

AZ2150 M10 经过高温硫化处理的机用丝锥 规格 B M10(每套包含132150 M10物料5支)


技术参数
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
涂层
蒸气氧化处理
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
内冷式
螺纹标准
DIN 13
锥度导程部分的形状
B
切削方向
右向
螺纹断面角
60degrees
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加