咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX 锥形锪钻 90°
多件采购更优惠(每个规格包含150180对应物料规格5支)
商品编号
AZ0180
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:HOLEX 锥形锪钻 90°
商品编号:AZ0180

应用

高精度锥形锪钻用于无振纹锥形孔的加工。
技术说明

所有锪钻都带有三个切削刃,径向铲背。
锪钻整体锻造磨削而成。
经济实惠,涂层确保了更高的性能。

注意

AZ0180 8 锥形锪钻 90° TiN 8 mm(每套包含150180 8物料5支)

AZ0180 12,4 锥形锪钻 90° TiN 12,4 mm(每套包含150180 12,4物料5支)

AZ0180 15 锥形锪钻 90° TiN 15 mm(每套包含150180 15物料5支)

AZ0180 16,5 锥形锪钻 90° TiN 16,5 mm(每套包含150180 16,5物料5支)

AZ0180 20,5 锥形锪钻 90° TiN 20,5 mm(每套包含150180 20,5物料5支)

AZ0180 25 锥形锪钻 90° TiN 25 mm(每套包含150180 25物料5支)


技术参数
锥头锪钻钻尖角
90degrees
标准
DIN 335 C
涂层
TiN
刀具材料
HSS
刀柄
圆柱柄
内冷式
应用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加