咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT麻花钻 HSS-Co8
多件采购更优惠(每个规格包含114550对应物料规格5支)
商品编号
AZ4550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT麻花钻 HSS-Co8
商品编号:AZ4550

技术说明

坚固的钻芯使其具有超强的耐高温性能,非常坚固耐用。
带有 C 型刃磨。
推荐

最大孔深:
L2 = LC - 1.5 × DC

注意

AZ4550 1 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 1 mm(每套包含114550 1物料5支)

AZ4550 1,5 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 1,5 mm(每套包含114550 1,5物料5支)

AZ4550 2 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 2 mm(每套包含114550 2物料5支)

AZ4550 2,5 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 2,5 mm(每套包含114550 2,5物料5支)

AZ4550 3 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 3 mm(每套包含114550 3物料5支)

AZ4550 3,3 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 3,3 mm(每套包含114550 3,3物料5支)

AZ4550 3,5 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 3,5 mm(每套包含114550 3,5物料5支)

AZ4550 4 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 4 mm(每套包含114550 4物料5支)

AZ4550 4,2 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 4,2 mm(每套包含114550 4,2物料5支)

AZ4550 4,5 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 4,5 mm(每套包含114550 4,5物料5支)

AZ4550 5 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 5 mm(每套包含114550 5物料5支)

AZ4550 5,2 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 5,2 mm(每套包含114550 5,2物料5支)

AZ4550 5,5 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 5,5 mm(每套包含114550 5,5物料5支)

AZ4550 6 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 6 mm(每套包含114550 6物料5支)

AZ4550 6,8 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 6,8 mm(每套包含114550 6,8物料5支)

AZ4550 7 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 7 mm(每套包含114550 7物料5支)

AZ4550 7,5 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 7,5 mm(每套包含114550 7,5物料5支)

AZ4550 8 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 8 mm(每套包含114550 8物料5支)

AZ4550 8,5 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 8,5 mm(每套包含114550 8,5物料5支)

AZ4550 9 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 9 mm(每套包含114550 9物料5支)

AZ4550 10 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 10 mm(每套包含114550 10物料5支)

AZ4550 10,2 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 10,2 mm(每套包含114550 10,2物料5支)

AZ4550 10,5 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 10,5 mm(每套包含114550 10,5物料5支)

AZ4550 11 麻花钻 HSS/Co8 HVA TiAlN 11 mm(每套包含114550 11物料5支)


技术参数
刀具材料
HSS Co 8
涂层
TiAlN
螺纹升角
35degrees
刀柄
圆柱形刀柄
内冷式
应用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加