咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VHM-HPC 钻头 DIN 6535 HB
商品编号
122652
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ DC h7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122652 3
122652 3,0-X
122652 3,1
122652 3,2
122652 3,3
122652 3,4
122652 3,5
122652 3,7
122652 3,8
122652 3,9
122652 3,76-X
122652 4
122652 4,1
122652 4,2
122652 4,3
122652 4,4
122652 4,5
122652 4,6
122652 4,7
122652 4,8
122652 4,9
122652 4,76-X
122652 5
122652 5,1
122652 5,2
122652 5,3
122652 5,5
122652 5,6
122652 5,7
122652 5,8
122652 6
122652 6,06-X
122652 6,1
122652 6,2
122652 6,3
122652 6,4
122652 6,5
122652 6,6
122652 6,8
122652 6,9
122652 7
122652 7,4
122652 7,5
122652 7,7
122652 7,8
122652 8
122652 8,06-X
122652 8,2
122652 8,4
122652 8,5
122652 8,6
122652 8,7
122652 8,8
122652 9
122652 9,3
122652 9,4
122652 9,5
122652 9,8
122652 10
122652 10,06-X
122652 10,2
122652 10,3
122652 10,5
122652 11
122652 11,5
122652 11,8
122652 12
122652 12,06-X
122652 12,2
122652 12,5
122652 12,8
122652 13
122652 13,5
122652 14
122652 14,06-X
122652 14,5
122652 15
122652 15,5
122652 15,8
122652 16
122652 16,06-X
122652 17
122652 17,5
122652 18
122652 18,06-X
122652 20
不完全标准
公差,公称直径
公称直径 DC
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
标准
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
进给量 f,针对硬度 < 60 HRC 的钢件
h7
3mm
2
66mm
28mm
23.5mm
6mm
DIN 6537
0.11mm/rev
h7
2
66mm
28mm
6mm
DIN 6537
3mm - 3.75mm
0.11mm/rev
h7
3.1mm
2
66mm
28mm
23.4mm
6mm
DIN 6537
0.11mm/rev
h7
3.2mm
2
66mm
28mm
23.2mm
6mm
DIN 6537
0.11mm/rev
h7
3.3mm
2
66mm
28mm
23.1mm
6mm
DIN 6537
0.11mm/rev
h7
3.4mm
2
66mm
28mm
22.9mm
6mm
DIN 6537
0.11mm/rev
h7
3.5mm
2
66mm
28mm
22.8mm
6mm
DIN 6537
0.11mm/rev
h7
3.7mm
2
66mm
28mm
22.5mm
6mm
DIN 6537
0.11mm/rev
h7
3.8mm
2
74mm
36mm
30.3mm
6mm
DIN 6537
0.11mm/rev
h7
3.9mm
2
74mm
36mm
30.2mm
6mm
DIN 6537
0.11mm/rev
h7
2
74mm
36mm
6mm
DIN 6537
3.76mm - 4.75mm
0.11mm/rev
h7
4mm
2
74mm
36mm
30mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
4.1mm
2
74mm
36mm
29.9mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
4.2mm
2
74mm
36mm
29.7mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
4.3mm
2
74mm
36mm
29.6mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
4.4mm
2
74mm
36mm
29.4mm
6mm
DIN 6537
0.04mm/rev
h7
4.5mm
2
74mm
36mm
29.3mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
4.6mm
2
74mm
36mm
29.1mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
4.7mm
2
74mm
36mm
29mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
4.8mm
2
82mm
44mm
36.8mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
4.9mm
2
82mm
44mm
36.7mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
2
82mm
44mm
6mm
DIN 6537
4.76mm - 6.05mm
0.15mm/rev
h7
5mm
2
82mm
44mm
36.5mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
5.1mm
2
82mm
44mm
36.4mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
5.2mm
2
82mm
44mm
36.2mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
5.3mm
2
82mm
44mm
36.1mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
5.5mm
2
82mm
44mm
35.8mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
5.6mm
2
82mm
44mm
35.6mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
5.7mm
2
82mm
44mm
35.45mm
6mm
DIN 6537
0.055mm/rev
h7
5.8mm
2
82mm
44mm
35.3mm
6mm
DIN 6537
0.15mm/rev
h7
6mm
2
82mm
44mm
35mm
6mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
2
91mm
53mm
8mm
DIN 6537
6.06mm - 8.05mm
0.2mm/rev
h7
6.1mm
2
91mm
53mm
43.9mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.2mm
2
91mm
53mm
43.7mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.3mm
2
91mm
53mm
43.6mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.4mm
2
91mm
53mm
43.4mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.5mm
2
91mm
53mm
43.3mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.6mm
2
91mm
53mm
43.1mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.8mm
2
91mm
53mm
42.8mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
6.9mm
2
91mm
53mm
42.7mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
7mm
2
91mm
53mm
42.5mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
7.4mm
2
91mm
53mm
41.9mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
h7
7.5mm
2
91mm
53mm
41.8mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
7.7mm
2
91mm
53mm
41.45mm
8mm
DIN 6537
0.08mm/rev
h7
7.8mm
2
91mm
53mm
41.3mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
8mm
2
91mm
53mm
41mm
8mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
2
103mm
61mm
10mm
DIN 6537
8.06mm - 10.05mm
0.2mm/rev
h7
8.2mm
2
103mm
61mm
48.7mm
10mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
8.4mm
2
103mm
61mm
48.4mm
10mm
DIN 6537
0.12mm/rev
h7
8.5mm
2
103mm
61mm
48.3mm
10mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
8.6mm
2
103mm
61mm
48.1mm
10mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
8.7mm
2
103mm
61mm
48mm
10mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
8.8mm
2
103mm
61mm
47.8mm
10mm
DIN 6537
0.2mm/rev
h7
9mm
2
103mm
61mm
47.5mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
9.3mm
2
103mm
61mm
47.1mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
9.4mm
2
103mm
61mm
46.9mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
9.5mm
2
103mm
61mm
46.8mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
9.8mm
2
103mm
61mm
46.3mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
10mm
2
103mm
61mm
46mm
10mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
2
118mm
71mm
12mm
DIN 6537
10.06mm - 12.05mm
0.27mm/rev
h7
10.2mm
2
118mm
71mm
55.7mm
12mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
10.3mm
2
118mm
71mm
55.6mm
12mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
10.5mm
2
118mm
71mm
55.3mm
12mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
11mm
2
118mm
71mm
54.5mm
12mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
11.5mm
2
118mm
71mm
53.8mm
12mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
11.8mm
2
118mm
71mm
53.3mm
12mm
DIN 6537
0.27mm/rev
h7
12mm
2
118mm
71mm
53mm
12mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
2
124mm
77mm
14mm
DIN 6537
12.06mm - 14.05mm
0.32mm/rev
h7
12.2mm
2
124mm
77mm
58.7mm
14mm
DIN 6537
0.16mm/rev
h7
12.5mm
2
124mm
77mm
58.3mm
14mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
12.8mm
2
124mm
77mm
57.8mm
14mm
DIN 6537
0.16mm/rev
h7
13mm
2
124mm
77mm
57.5mm
14mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
13.5mm
2
124mm
77mm
56.8mm
14mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
14mm
2
124mm
77mm
56mm
14mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
2
133mm
83mm
16mm
DIN 6537
14.06mm - 16.05mm
0.32mm/rev
h7
14.5mm
2
133mm
83mm
61.3mm
16mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
15mm
2
133mm
83mm
60.5mm
16mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
15.5mm
2
133mm
83mm
59.8mm
16mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
15.8mm
2
133mm
83mm
59.3mm
16mm
DIN 6537
0.32mm/rev
h7
16mm
2
133mm
83mm
59mm
16mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
2
143mm
93mm
18mm
DIN 6537
16.06mm - 18.05mm
0.35mm/rev
h7
17mm
2
143mm
93mm
67.5mm
18mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
17.5mm
2
143mm
93mm
66.8mm
18mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
18mm
2
143mm
93mm
66mm
18mm
DIN 6537
0.35mm/rev
h7
2
153mm
101mm
20mm
DIN 6537
18.06mm - 20.05mm
0.35mm/rev
h7
20mm
2
153mm
101mm
71mm
20mm
DIN 6537
0.37mm/rev
销售价 数量
 
1578.46
1970.61
1578.46
1578.46
1578.46
1578.46
1578.46
1578.46
1578.46
1578.46
1970.61
1578.46
1578.46
1578.46
1578.46
1578.46
1578.46
1578.46
1578.46
1578.46
1578.46
1970.61
1578.46
1578.46
1578.46
1449.46
1578.46
1449.46
1578.46
1578.46
1578.46
2238.98
1830.35
1830.35
1830.35
1830.35
1830.35
1830.35
1830.35
1830.35
1830.35
1680.74
1830.35
1680.74
1830.35
1830.35
2571.98
2140.98
2140.98
2140.98
2140.98
2140.98
2140.98
2140.98
1966.02
2140.98
2140.98
2140.98
2140.98
3543.43
3039.37
3039.37
3039.37
3039.37
3039.37
3039.37
3039.37
4570.48
3929.35
3929.35
3608.22
3929.35
3929.35
3929.35
5514.04
4410.04
4410.04
4802.55
4802.55
4802.55
8641.28
7000.57
7000.57
7000.57
9233.32
7463.16

霍 夫 曼

同类其他品牌

商品详情

商品名称:VHM-HPC 钻头 DIN 6535 HB
商品编号:122652 3

推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
技术说明

坚固耐用的钻芯和特殊的钻尖结构 − 使得横刃也参与切削,同时可以保证理想的定心精度。凭借凸状的主刃和一个定义的边缘倒角,钻头可实现高稳定性和最大承载能力。
专门的多重纳米涂层适合在硬化钢中进行钻孔。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC

提示

技术参数
最大钻深
6×D
切削加工策略
HPC
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
内冷式
有,25 bar
顶角
140degrees
涂层
TiAlN
刀具材料
VHM
属性
不完全标准
公差,公称直径
h7
公称直径 DC
3mm
切刃数 Z
2
总长度 L
66mm
排屑槽长度 Lc
28mm
推荐最大钻深 L2
23.5mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 6537
直径范围
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.11mm/rev
进给量 f,针对硬度 < 60 HRC 的钢件
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加