咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抽屉式智能柜(翻盖)活力版
商品编号
A97910
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A97910 C7M-M-O
A97910 C7S-L-O
A97910 C7S-M-O
叉口高度
台面厚度
宽度
抽屉正面高度
每个抽屉的分隔
深度
键盘抽屉 高度
高度
100mm
10mm
870mm
125mm
6
800mm
100mm
1310mm
100mm
10mm
1023mm
200mm
12
800mm
1310mm
100mm
10mm
870mm
125mm
9
800mm
1310mm
销售价 数量
 
87898.65
70929.95
62276.55
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:抽屉式智能柜(翻盖)活力版
商品编号:A97910 C7M-M-O
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加