咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密机械专业套装单层
商品编号
A68060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A68060 M1
A68060 M2
制造商 − 产品编码
PB 2020.M 1
PB 2020.M 2
销售价 数量
 
9072.00
16268.00

商品详情

商品名称:精密机械专业套装单层
商品编号:A68060 M1

供货范围

6 件套 NC 铰刀套装,配有工具盒。
技术说明

适合数控加工,符合 DIN 212 标准,刀柄直径标准夹头适配,特别适合液压夹头高精度筒夹。可以确保最佳的同心精度过程可靠性。不需订购专门的夹头。长切削刃和左旋排屑槽。刃数为偶数,间距不规则。规格 3:带有定心顶尖。规格尺寸 4 和规格尺寸 4 及以上:两端都带有中心孔。
铰刀制造公差符合 DIN 1420 标准 H7 孔公差范围。

内容
可换杆螺丝批柄: 1件
便携式弹仓换头螺丝刀: 1套
棱锥头刀杆: 1件
扭矩螺丝批,编号659912: 各1件,规格0,4-2,0 Nm;1,0-5,0 Nm
6MM星型刀杆,编号659922: 各1件,规格TX6;TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25
6MM加强星型刀杆,编号659924: 各1件,规格6IP;7IP;8IP;9IP;10IP;15IP;20IP;25IP
6MM磁性套筒转换杆,编号659925: 1件,规格140
属性
制造商 − 产品编码
PB 2020.M 1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加