咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT整体硬质合金钻头,圆柱柄 多向 DIN 6535 HA
商品编号
122512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
⌀ DC m7
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
122512 0,9
122512 1
122512 1,1
122512 1,2
122512 1,3
122512 1,4
122512 1,5
122512 1,6
122512 1,7
122512 1,8
122512 1,9
122512 2
122512 2,1
122512 2,2
122512 2,3
122512 2,4
122512 2,5
122512 2,7
122512 3
122512 3,5
122512 4
122512 4,5
122512 5
122512 5,5
122512 6
122512 7
122512 8
122512 8,5
122512 9
122512 9,5
122512 10
122512 10,5
122512 11
122512 11,5
122512 12
公差,公称直径
公称直径 DC
刀柄公差
切刃数 Z
总长度 L
排屑槽长度 Lc
推荐最大钻深 L2
柄直径 Ds
直径范围(1/100 尺寸)
进给量 f,针对玻纤/碳纤增强塑料
m7
0.9mm
h6
2
45mm
6.5mm
5.2mm
4mm
0.01mm/rev
m7
1mm
h6
2
45mm
7mm
5.5mm
4mm
0.02mm/rev
m7
1.1mm
h6
2 2
45mm 45mm
7.5mm
5.9mm
4mm
1.01mm - 1.1mm 1.01mm - 1.1mm
0.02mm/rev
m7
1.2mm
h6
2
45mm
8.5mm 8.5mm
6.7mm
4mm
1.11mm - 1.2mm
0.02mm/rev
m7
1.3mm
h6
2
45mm
9mm
7.1mm
4mm
1.21mm - 1.3mm
0.02mm/rev 0.02mm/rev
m7
1.4mm
h6
2
45mm
10mm
7.9mm
4mm 4mm
1.31mm - 1.49mm
0.02mm/rev
m7
1.5mm
h6
2
50mm
10.5mm
8.3mm
4mm
0.02mm/rev
m7
1.6mm
h6
2
50mm
11mm
8.6mm
4mm
1.51mm - 1.6mm
0.03mm/rev 0.03mm/rev
m7
1.7mm
h6
2
50mm
12mm
9.5mm
4mm 4mm
1.61mm - 1.7mm
0.03mm/rev
m7
1.8mm
h6
2
50mm
12.5mm
9.8mm 9.8mm
4mm
1.71mm - 1.8mm
0.03mm/rev
m7 m7
1.9mm
h6
2 2
50mm
13.5mm 13.5mm
10.7mm
4mm
1.81mm - 1.99mm
0.03mm/rev
m7
2mm
h6
2
50mm
14mm
11mm
4mm
0.04mm/rev
m7
2.1mm
h6
2
55mm
14.5mm
11.4mm
4mm
2.01mm - 2.1mm
0.04mm/rev 0.04mm/rev
m7
2.2mm
h6
2
55mm
15.5mm
12.2mm
4mm
2.11mm - 2.2mm
0.04mm/rev 0.04mm/rev
m7
2.3mm
h6
2
55mm
16mm
12.6mm 12.6mm
4mm
2.21mm - 2.3mm
0.04mm/rev
m7
2.4mm
h6
2
55mm
17mm
13.4mm
4mm 4mm
2.31mm - 2.49mm
0.04mm/rev
m7
2.5mm
h6
2
66mm
24mm
20.3mm
6mm
0.04mm/rev
m7 m7
2.7mm
h6
2 2
66mm
24mm
20mm
6mm
2.51mm - 2.99mm 2.51mm - 2.99mm
0.04mm/rev
m7
3mm
h6
2
66mm
28mm
23.5mm
6mm
0.06mm/rev
m7
3.5mm
h6
2
66mm
28mm
22.8mm
6mm 6mm
3.01mm - 3.99mm
0.06mm/rev
m7
4mm
h6
2
74mm
36mm
30mm
6mm
0.06mm/rev
m7 m7
4.5mm
h6
2
74mm
36mm
29.3mm 29.3mm
6mm
4.01mm - 4.99mm
0.06mm/rev
m7
5mm
h6
2
82mm
44mm
36.5mm
6mm
0.11mm/rev
m7
5.5mm
h6 h6
2
82mm
44mm 44mm
35.8mm
6mm
5.01mm - 5.99mm
0.11mm/rev
m7
6mm
h6
2
82mm
44mm
35mm
6mm
0.11mm/rev
m7
7mm
h6
2 2
91mm
53mm 53mm
42.5mm
8mm
6.01mm - 7.99mm
0.11mm/rev
m7
8mm
h6
2
91mm
53mm
41mm
8mm
0.15mm/rev
m7
8.5mm 8.5mm
h6
2 2
103mm
61mm
48.3mm
10mm
8.01mm - 8.99mm
0.15mm/rev
m7
9mm
h6
2
103mm
61mm
47.5mm
10mm
0.15mm/rev
m7
9.5mm 9.5mm
h6
2
103mm
61mm
46.8mm
10mm
9.01mm - 9.99mm
0.15mm/rev
m7
10mm
h6
2
103mm
61mm
46mm
10mm
0.19mm/rev
m7
10.5mm
h6
2
118mm
71mm
55.3mm
12mm
10.01mm - 10.99mm
0.19mm/rev 0.19mm/rev
m7
11mm
h6
2
118mm
71mm
54.5mm
12mm
0.19mm/rev
m7
11.5mm
h6
2
118mm
71mm
53.8mm
12mm 12mm
11.01mm - 11.99mm
0.19mm/rev
m7
12mm
h6
2
118mm
71mm
53mm
12mm
0.21mm/rev
销售价 数量
 
2256.74
2256.74
2388.48
2388.48
2388.48
2388.48
2256.74
2388.48
2388.48
2388.48
2388.48
2256.74
2388.48
2388.48
2388.48
2388.48
2338.14
2474.63
2338.01
2474.63
2380.87
2489.59
2445.34
2563.44
2445.34
3334.16
3164.36
4304.02
4126.93
4304.02
4126.93
4687.19
4464.94
4687.19
4464.94

商品详情

商品名称:GARANT整体硬质合金钻头,圆柱柄 多向 DIN 6535 HA
商品编号:122512 9,5
技术说明

采用最新一代的晶体金刚石镀层 sp3,可对纤维复合材料、玻纤增强塑料、碳纤增强塑料和石墨进行可靠加工。90° 顶尖角度和特殊的刃型可有助于避免脱层现象。
带有导棱,针对多方向的纤维走向。
推荐

最大钻孔深度:
排屑槽长度(参见表格)减去 1.5× 公称直径。
提示

容屑槽长度 LC = L2 + 1.5 × DC
可以交付 1/100 的尺寸,参见表格。
技术参数
涂层
金刚石
内冷式
刀具材料
整体硬质合金
最大钻深
5×D
顶角
90degrees
标准
工厂标准
刀柄
DIN 6535 HA
属性
公差,公称直径
m7
公称直径 DC
9.5mm 9.5mm
刀柄公差
h6
切刃数 Z
2
总长度 L
103mm
排屑槽长度 Lc
61mm
推荐最大钻深 L2
46.8mm
柄直径 Ds
10mm
直径范围(1/100 尺寸)
9.01mm - 9.99mm
进给量 f,针对玻纤/碳纤增强塑料
0.15mm/rev
应用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
空气
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
有条件适用
混合材料
适用
尼龙 66
有条件适用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
高密度聚乙烯
有条件适用
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
石墨
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
酚醛树脂 PF 31
有条件适用
湿,最大
有条件适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加