咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
雕刻刀
商品编号
217229
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217229 UNI
进给量 f
0.008mm - 0.03mm
销售价 数量
 
1191.47

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:雕刻刀
商品编号:217229
技术参数
wmax
1.8mm
wmin
0.25mm
顶角
90degrees
类型
HB7525
tmax
0.8mm
属性
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加