咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Bestar连体防护服 BEAR FA3
商品编号
A09838
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A09838 2XL
A09838 3XL
A09838 4XL
男女通用尺码
系列
2XL
BEAR FA
3XL
BEAR FA
4XL
BEAR FA
销售价 数量
 
31.53
31.53
31.53

商品详情

商品名称:Bestar连体防护服 BEAR FA3
商品编号:A09838 2XL

标准

EN14605:2005 +A1 2009 TYPE 4B
ENISO13982-1:2004 +A1: 2010 TYPE 5B
EN13034:2005 +A1: 2009 TYPE 6B
EN1073-2: 2002 CLASS 1
EN14126: 2003 / AC: 2006
EN1149:2008
适用于

工业防护、生物危害、化工工业、危险品处置、油漆喷涂等。
技术说明

BEAR FA 系列采用透气膜的材质,表面拒水的同时又能导出体表的潮气。针对固体颗粒物粉尘,液态化学品提供防护。同时具有防静电,防放射性以及生物防护(防病毒)等多种功能。

规格
胸围:118-129 cm
身高:190-198 cm
属性
男女通用尺码
2XL
系列
BEAR FA
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加