咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
挂墙孔板
商品编号
A95300
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A95300 494
A95300 494A
A95300 988
A95300 988A
A95300 1482
A95300 1482A
A95300 1976
A95300 1976A
孔壁板规格
深度
高度
孔尺寸 10×10mm;方孔中心距 38mm
1mm
304mm
孔尺寸 9×9mm;方孔中心距 37mm
1mm
304mm
孔尺寸 10×10mm;方孔中心距 38mm
1mm
304mm
孔尺寸 9×9mm;方孔中心距 37mm
1mm
304mm
孔尺寸 10×10mm;方孔中心距 38mm
1mm
304mm
孔尺寸 9×9mm;方孔中心距 37mm
1mm
304mm
孔尺寸 10×10mm;方孔中心距 38mm
1mm
304mm
孔尺寸 9×9mm;方孔中心距 37mm
1mm
304mm
销售价 数量
 
213.57
256.30
317.98
379.69
474.60
567.94
634.38
759.36

商品详情

商品名称:挂墙孔板
商品编号:A95300 494
颜色

整体浅灰色RAL 7035,粉末涂层。
技术说明

钢板折弯制成,悬挂工具一目了然。四角打孔,通过膨胀螺丝与墙面固定。孔板之间无缝衔接。即便是长挂钩,也可跨孔板安装。
属性
孔壁板规格
孔尺寸 10×10mm;方孔中心距 38mm
深度
1mm
高度
304mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加