咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX气动工具冲击扳手
商品编号
A07920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A07920 1/2
A07920 3/4
压缩空气接头
宽度
工作压力
最大扭矩
空载速度
重量
长度
高度
1/4inch
193mm
6.2bar
816Nm
8000min-1
2.5kg
172mm
66mm
3/8inch
210mm
6.2bar
1500Nm
5200min-1
4kg
214mm
83mm
销售价 数量
 
1657.78
2903.60

商品详情

商品名称:HOLEX气动工具冲击扳手
商品编号:A07920 1/2
技术说明

坚固耐用的冲击扳手。铝合金壳体,更轻盈。人机工程学手柄,握感更舒适。双锤冲击结构,扭矩输出更强劲更稳定。
属性
压缩空气接头
1/4inch
宽度
193mm
工作压力
6.2bar
最大扭矩
816Nm
空载速度
8000min-1
重量
2.5kg
长度
172mm
高度
66mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加