咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 EVO® VISTAlens® Dualswitch™
商品编号
097861
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
097861 WHITE
宽度调整
镜片材料
镜片标识
镜片涂层
颜色
扭转锁
聚碳酸酯
2C-1.2 JSP 1 FTKN
抗划痕
白色
销售价 数量
 
1233.91

商品详情

商品名称:防护头盔 EVO® VISTAlens® Dualswitch™
商品编号:097861 WHITE
标准

EN397, EN12492, EN50365, EN166, EN170
应用

工业、建筑业、安装、地上建筑和地下工程、电工工作。
技术说明

防护头盔提供了一个 EVO® Vista® 加装镜片头盔技术与创新型 Dualswitch™ 颚部皮带系统的组合。由此可以在安全标准之间简单切换,无论是在近地面作业还是在高空作业时。颚部皮带触发力的设计既符合 EN397 也符合 EN12492。可以通过颚部皮带上的一个开关为规定工作设置相应的标准。集成式加装镜片凭借多重涂层既提供了防紫外线能力、抗刮强度,也提供了防雾性。加装镜片在必要时可通过可调式旋摆臂进出头盔,另外还可以无级调节倾角。此外,其设计和尺寸还允许与矫正眼镜组合使用。防护头盔还通过这种内置的紧凑型壳皮(延展的聚丙烯)确保满足 EN12492 标准的防侧撞性能,以及保证头盔的充分通风。与此同时,头盔还能凭借现有的 EN50365 许可用于电气工作,无论是在地面上还是在高空中。
  • 6 点式皮带。
  • 30mm Euro-Slot 支座
  • 吸汗巾由带有聚氨酯(PU)涂层的棉布制成。
  • 直型。
  • 带回转锁。
  • 反射元件确保了更高的可见性。
  • 防止液态金属喷溅物(MM)和横向变形(LD)。

技术参数
头盔外壳材料
ABS
头盔特点
防护液态金属喷溅
属性
宽度调整
扭转锁
镜片材料
聚碳酸酯
镜片标识
2C-1.2 JSP 1 FTKN
镜片涂层
抗划痕
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加