咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工用防护手套(副)
焊工用防护手套(副)
商品编号
094116
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094116 9
094116 10
094116 11
手套类型
手套规格
防护类型
焊工手套
9
类别 III
焊工手套
10
类别 III
焊工手套
11
类别 III
销售价 数量
 
224.18
224.18
224.18

商品详情

商品名称:焊工用防护手套(副)
商品编号:094116 9
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

GARANT weldM – 高品质二层牛皮材质的焊工手套,具有独特的 GARANT 设计。高品质加工工艺 - 尤其是 100% 无聚酯接缝 - 符合解剖学的贴合造型可在焊接过程中提供出色的指尖触感。套口内衬亚麻织物,确保了更高的穿戴舒适性和吸汗性。非常适合 MIG/MAG 焊接工艺。
技术参数
长度
350mm
材料
二层牛皮
EN 12477
类型 A
EN 407
413X4X
EN 388:2016
4142X
属性
手套类型
焊工手套
手套规格
9
防护类型
类别 III
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加