咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
焊工用防护手套(副)
焊工用防护手套(副)
商品编号
094101
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
手套规格
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
094101 9
094101 10
094101 11
手套类型
手套规格
防护类型
焊工手套
9
类别 III
焊工手套
10
类别 III
焊工手套
11
类别 III
销售价 数量
 
195.82
195.82
195.82
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:焊工用防护手套(副)
商品编号:094101
提示

最小订货量等于一个包装单位(VPE)或其倍数。
技术说明

GARANT weldW – 高品质二层牛皮材质的焊工手套,采用独特的 GARANT 设计。高品质加工工艺和符合解剖学的贴合造型确保尽可能增加指尖触感,从而可在焊接过程中引导阳极并同时提供良好的保护。套口内衬亚麻织物,确保了更高的穿戴舒适性和吸汗性。非常适合 WIG 焊接工艺。
技术参数
材料
全粒面山羊皮
EN 12477
类型 B
EN 407
412X4X
长度
350mm
EN 388:2016
2111X
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加