咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
文件柜
商品编号
974221
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
974221 800
974221 1200
具有锁定系统功能
存储搁板数目
宽度
握柄类型
有效高度
深度
电子锁闭系统 – 可改装
重量
锁定编号可各自更换
高度
4
800mm
弯把手
1851mm
450mm
113kg
1931mm
4
1200mm
弯把手
1851mm
450mm
122kg
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:文件柜
商品编号:974221 800
技术说明

木制转门柜,带有 4 个金属隔板,25 mm 厚,可以间隔 32 mm 进行调整,得出 5 个文件夹高度。柜体配有稳定的后壁板。交付时提供弯箍把手,金属灰。钢制基座,高 30 mm,始终为金属灰,包括高度调整螺栓。圆筒锁,配有两把钥匙。
颜色

提供 7 种颜色的纹饰:山毛榉木、白蜡木、枫木、胡桃木、淡灰色、珍珠白、金属灰。
技术参数
高度调整单位尺寸
32mm
颜色选项
装饰:金属灰、淡灰色、珍珠白、白蜡木、枫木、山毛榉木、胡桃木
属性
具有锁定系统功能
存储搁板数目
4
宽度
800mm
握柄类型
弯把手
有效高度
1851mm
深度
450mm
电子锁闭系统 – 可改装
重量
113kg
锁定编号可各自更换
高度
1931mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加