首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
热门搜索:
切削刀具
测量工具
个人防护
手动安装工具
Holex车间工具
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
办公用品
办公家具
办公文具
劳动保护
工作服
防护服
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
办公用品
办公家具
办公文具
办公家具
办公柜
办公椅
办公桌
办公桌配件
会议桌
衣架
办公桌配件
适用于可电动调节高度的办公桌的电缆通道
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
适用于可电动调节高度的办公桌的电缆通道
商品编号
974121
商品型号
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
规格
配套的台面宽度
1600
1800
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
物料号
974121 1600
974121 1800
974121 1600
974121 1800
宽度
深度
高度
1340mm
1530mm
156mm
60mm
1340mm
156mm
60mm
1530mm
156mm
60mm
销售价
数量
0.00
548.48
0.00
548.48
加入购物车
霍 夫 曼
相关分类
办公柜
办公椅
办公桌
办公桌配件
会议桌
衣架
同类其他品牌
Waldmann
最近浏览
清空
适用于可电动调节高度的办公桌的电缆通道
¥431.87 元
起
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
规格:
1600
1800
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:适用于可电动调节高度的办公桌的电缆通道
商品编号:974121
1600
技术说明
可翻转式电缆槽,由稳固钢板制成,带黑色塑料悬挂件。电缆槽既可两面翻开,也能整个取下。电缆可以顺利挂入并整齐布置。配有保险带,以防意外整体翻开。
适用于
可电动调节高度的办公桌,编号 974024。
颜色
有 3 种颜色
可供选择:纯白、铝银、金属灰。
技术参数
颜色选项
Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Esche, Ahorn, Buche, Nussbaum
属性
宽度
1340mm
深度
156mm
高度
60mm
宽度
1530mm
深度
156mm
高度
60mm
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订