咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
移门顶柜
商品编号
974216
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:移门顶柜
商品编号:974216

技术说明

木制移门加装柜,带有中间隔壁板和 4 个木制搁板(左右各 2 个),25 mm 厚,可以间隔 32 mm 进行调整。柜体配有稳定的后壁板。交付时提供弯箍把手,金属灰。圆筒锁,配有两把钥匙。
适用于

各种宽度的边柜/编号 974211 和编号 974212。
颜色

提供 7 种颜色的纹饰:山毛榉木、白蜡木、枫木、胡桃木、淡灰色、珍珠白、金属灰。

技术参数
高度调整单位尺寸
32mm
颜色选项
装饰:金属灰、淡灰色、珍珠白、白蜡木、枫木、山毛榉木、胡桃木
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加