咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带有移门的边柜,3 个文件夹高度
商品编号
974212
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974212 1200
974212 1600
主体表面
具有锁定系统功能
存储搁板数目
宽度
带底座
底座材料
底座高度
握柄类型
有效高度
深度
电子锁闭系统 – 可改装
锁定编号可各自更换
高度
木材
2
1200mm
钢板
30mm
弯把手
1083mm
450mm
1163mm
木材
4
1600mm
钢板
30mm
弯把手
1083mm
450mm
1163mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:带有移门的边柜,3 个文件夹高度
商品编号:974212 1600
技术说明

移门柜,木材质,带有中间隔壁板和两块搁板(分别位于隔壁板的左侧和右侧),25mm 厚,可以间隔 32mm 进行调整。柜体配有稳定的后壁板。交付时提供弯箍把手,金属灰。钢制基座,高 30mm,始终为金属灰,包括高度调整螺栓。圆筒锁,配有两把钥匙。
颜色

提供 7 种颜色的纹饰:山毛榉木、白蜡木、枫木、胡桃木、淡灰色、珍珠白、金属灰。
技术参数
高度调整单位尺寸
32mm
颜色选项
装饰:金属灰、淡灰色、珍珠白、白蜡木、枫木、山毛榉木、胡桃木
属性
主体表面
木材
具有锁定系统功能
存储搁板数目
4
宽度
1600mm
带底座
底座材料
钢板
底座高度
30mm
握柄类型
弯把手
有效高度
1083mm
深度
450mm
电子锁闭系统 – 可改装
锁定编号可各自更换
高度
1163mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加