咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
会议桌
商品编号
974202
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:会议桌
商品编号:974202
技术说明

舒适的会议桌。稳定的底架,带有横肋。桌腿采用 2 mm 厚的钢管,50/50 mm,正方形。和加固横撑形成形状配合。符合人体工程学的框架设计,确保了理想的腿部自由度。
颜色

台面装饰有 7 种颜色可供选择:山毛榉木、白蜡木、枫木、胡桃木、淡灰色、珍珠白、金属灰。
底脚架有 3 种颜色可供选择:纯白、铝银、金属灰。
技术参数
平板厚度
25mm
颜色选项
Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Esche, Ahorn, Buche, Nussbaum
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加