咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带滚轮容器
商品编号
974171
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
974171 3
974171 4
主体材料
可移动
存在文具托盘
宽度
手柄种类
抽屉个数
抽屉主体材料
抽屉正面材料
文件柜数量
最上部的抽屉带有文具托盘
深度
滚轮
电子锁闭系统 – 可改装
能够更换锁具锁芯
钥匙规格
锁定编号可各自更换
高度
三聚氰胺板
432mm
从侧面打开
3
金属
木材
1
600mm
4 只不带刹车的脚轮
折叠钥匙
511mm
432mm
从侧面打开
4
金属
木材
600mm
4 只不带刹车的脚轮
折叠钥匙
511mm
销售价 数量
 
0.00
0.00

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 新品
1

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:带滚轮容器
商品编号:974171 4

技术说明

滚轮柜 600 mm 深,采用三聚氰胺木板材质。金属抽屉,正面采用木饰面,从侧面打开。最上面抽屉内配有塑料材质的办公用品刻模。配套提供锁具。缩进且没有制动器的滚轮,适用于软质地面。
颜色

装饰有 7 种颜色可供选择:山毛榉木、白蜡木、枫木、胡桃木、淡灰色、珍珠白、金属灰。
柜台和正面可以配置不同颜色。

技术说明
4 个抽屉(前部高度 50、100、150 和 160 mm)。
技术参数
颜色选项
装饰:金属灰、淡灰色、珍珠白、白蜡木、枫木、山毛榉木、胡桃木
属性
主体材料
可移动
存在文具托盘
宽度
432mm
手柄种类
从侧面打开
抽屉个数
4
抽屉主体材料
金属
抽屉正面材料
木材
文件柜数量
最上部的抽屉带有文具托盘
深度
600mm
滚轮
4 只不带刹车的脚轮
电子锁闭系统 – 可改装
能够更换锁具锁芯
钥匙规格
折叠钥匙
锁定编号可各自更换
高度
511mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加