咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
隔音板
商品编号
974151
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
974151 1600
974151 1800
台面以上高度
宽度
深度
重量
高度
420mm
1600mm
43mm
10kg
420mm
1800mm
43mm
12kg
380mm
销售价 数量
 
0.00
9803.81

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:隔音板
商品编号:974151 1600
标准

隔音保护符合 DIN EN ISO 354:2003。吸音率 αw = 0.90(相当于 A 级吸音率)符合 DIN EN ISO 11654:1197。
技术说明

隔音板可提供有效地隔音保护、窥看保护,确保桌面整洁有序。隔音板可插入大头针。
可通过桌面夹固定到所有矩形桌子上。将某个搭建型材靠近桌子固定可提供较高的稳定性。将隔音板插入搭建型材。
颜色:浅灰色隔墙,组织型材有 3 种颜色可供选择:纯白、铝银、金属灰。
适用于

编号 974024、974042。
技术参数
颜色选项
Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Esche, Ahorn, Buche, Nussbaum
属性
台面以上高度
420mm
宽度
1600mm
深度
43mm
重量
10kg
高度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加