咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
办公室用桌
商品编号
974042
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
974042 1600
974042 1800
台面厚度
宽度
板形状
深度
高度调节范围
25mm
1600mm
矩形
800mm
680mm - 820mm
25mm
1800mm
矩形
800mm
680mm - 820mm
销售价 数量
 
0.00
3758.32

商品详情

商品名称:办公室用桌
商品编号:974042 1600
颜色

台面装饰有 7 种颜色可供选择:山毛榉木、白蜡木、枫木、胡桃木、淡灰色、珍珠白、金属灰。
底脚架有 3 种颜色可供选择:纯白、铝银、金属灰。
提示

因强烈反射,不建议金属灰色的台面。
技术说明

舒适的办公桌,高度无级可调(调节范围 680 − 820 mm)。稳定的底架,带有横肋。
底脚采用 2 mm 型钢管,呈 50/50 mm 的四方形。通过加固肋实现形状配合的连接。符合人体工学的支架设计,确保理想的脚部自由度。
带有装饰表面的三聚氰胺台面,厚度 25 mm。
技术参数
高度调整设计
机械式
颜色选项
装饰:金属灰、淡灰色、珍珠白、白蜡木、枫木、山毛榉木、胡桃木
平板厚度
25mm
属性
台面厚度
25mm
宽度
1600mm
板形状
矩形
深度
800mm
高度调节范围
680mm - 820mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加