咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可以调节高度的电动办公桌
商品编号
974024
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:可以调节高度的电动办公桌
商品编号:974024

标准

基础结构依照 DIN EN 527-1/-2/-3,电气安全依照 60335-1。
技术说明

办公桌可借助控制元件电动调节高度。基本结构由粉末涂层的焊接钢制框架构成。通过将台面直接拧接至框架上并使用两个不对称布设的型材横梁来进行固定。支架在整个支腿区域内未设横杆,因此高度不超过 560 mm 的带轮容器可从下方驶过。高度调节装置的移动速度为 38 mm/s(无负载)。噪音排放低于 50 dB。带调整滑块的滑橇,适用于 10 mm 的高度补偿。配有采用阻力测量原理的防碰撞系统。
带有装饰表面的三聚氰胺台面,厚度 25 mm。
颜色

台面装饰有 7 种颜色可供选择:山毛榉木、白蜡木、枫木、胡桃木、淡灰色、珍珠白、金属灰。
底脚架有 3 种颜色可供选择:纯白、铝银、金属灰。
提示

因强烈反射,不建议金属灰色的台面。

技术参数
高度调整设计
电气
颜色选项
Dekor: Metallgrau, Lichtgrau, Perlweiß, Esche, Ahorn, Buche, Nussbaum
平板厚度
25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加